曜日別特売

450A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

450A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) - ハンマーキャスター
車輪幅(mm)21取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)19キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37972767450A-2UR505040W3/8×16山2068ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
35692693450A-3UR505040M12×1.251468ウレタン車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37972733450A-1UR505040UNF1/2×20山1468-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35692693450A-3UR5006995844450A-3UR50450A-3UR50 450Aシリーズ自在ウレタン車50mm ハンマーキャスター 06995844450Aシリーズ自在ウレタン車50mmハンマーキャスター1個
699
欠品中
税込769
注文コードが変更になりました
37972733450A-1UR5006996797450A-1UR50450A-1UR50 450Pシリーズ自在ウレタン車50mm ハンマーキャスター 06996797450Pシリーズ自在ウレタン車50mmハンマーキャスター1個
699
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする