曜日別特売

重荷重用キャスター500HPR・固定車(イモノホイール・ゴム車・B入)

重荷重用キャスター500HPR・固定車(イモノホイール・ゴム車・B入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105車輪No.502BPS-CR200ストッパーなし取付高H(mm)246車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35692736500HPR-CR200200500150×105150×105246
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする