曜日別特売

505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) - ハンマーキャスター505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) - ハンマーキャスター
(2件のレビュー)
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35692772505SA-RB15015014035×4山/1”×300190
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
37973083505SA-RB10010010035×4山/1”×300132
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
37973092505SA-RB12512512035×4山/1”×300168
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35692772
2025-03-03
用途: シート工事
マルモシート

ロックの仕方が従来うちが使用しているキャスターとは逆でした。
従来はロックを上にすると解除になりますが、この製品はその逆です。
ロックを上にすると解除になります。
購入した当初は慣れずに使用しづらいと感じましたが
ロック時の強さがいいのでリピート購入です。

対象商品 : 35692772
2016-11-30
用途: 高所作業の足場の移動

頑丈そうで、安心して作業ができそうです。特に車輪の回転がスムーズで移動も楽々です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする