曜日別特売

505SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)トータルロック付

505SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)トータルロック付 - ハンマーキャスター
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車形状自在車車輪幅(mm)38取付方式差込ボスタイプ金具仕上ユニクロメッキ車輪No.439S-UB150旋回半径(mm)117ストッパートータルロック付軸長L(mm)100偏芯E(mm)41軸径T(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35692781505SK-UB150150140190
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする