曜日別特売

515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) - ハンマーキャスター515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) - ハンマーキャスター515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※ハンドルは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35692833515SA-RB12512518035×4山/1”×300171
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
35692842515SA-RB15015023035×4山/1”×300196
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
35692851515SA-RB20020025035×4山/1”×300240
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする