曜日別特売

520M・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

520M・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車形状自在車車輪幅(mm)38取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112車輪No.439S-UB150旋回半径(mm)115ストッパーなし偏芯E(mm)39取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35692903520M-UB150150190112×112112×112190
オープン
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする