ハンマーキャスター
520M・自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
材質(車輪)
ゴム(B入)車
形状
自在車
車輪幅(mm)
40
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
112×112
車輪No.
435S-WRB125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
なし
取付高H(mm)
168
偏芯E(mm)
38
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(90×90)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692912
520M-WRB125
125
200
112×112
112×112
168
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください