ハンマーキャスター
520S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)
材質(車輪)
UMC(ボールB入)車
形状
自在車
車輪幅(mm)
51
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×100(112×112)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692921
520S-MCB125
125
240
140×140
140×140
171
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35692937
520S-MCB150
150
300
140×140
140×140
196
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください