ハンマーキャスター
520SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)
車輪幅(mm)
51
取付方式
平付固定
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
150×105
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
112×63(119×56)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692946
520SR-MCB150
150
300
150×105
150×105
196
UMC(ボールB入)車
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37973485
520SR-MCB125
125
240
150×105
150×105
171
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください