5401S・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入)

5401S・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター5401S・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車形状自在車車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
356929555401S-BAU505030090×9090×9079
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
356929735401S-BAU757530090×9090×90100
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
356929645401S-BAU656530090×9090×9090
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
356929645401S-BAU65070057235401S-BAU655401S-BAU65 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 65mm 68×68ピッチ ハンマーキャスター 07005723低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 65mm 68×68ピッチハンマーキャスター1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする