低床重荷重用 540H・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

低床重荷重用 540H・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)UMCナイロン(ボールB入)形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)41取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35692982540H-MCB6565400100×10078×7890
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
35692991540H-MCB7575400100×10078×78100
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする