ハンマーキャスター
車輪(ナイロン一体車輪・B入)559P-NRB
(1件のレビュー)
材質(車輪)
ナイロン一体車輪ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
21
適合品番
550P、550R
ボス幅H(mm)
24
穴径d(Φmm)
10.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※550タイプに使用の場合は双輪となります。(スリーブ入りです。穴径8.1)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35772913
559P-NRB38
38
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35772922
559P-NRB50
CADデータダウンロード
50
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください