ハンマーキャスター
705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35693131
70500A-FA1100
100
100
120
ナイロン
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35772956
70510A-FA1100
100
100
120
ナイロン
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37974325
705A-FA1125
125
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください