曜日別特売

706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー

706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー - ハンマーキャスター
ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357729657061A-FA1100100100120ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ボールベアリング入
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
35772974706A-FA1100100100120ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379743617061A-FA1125125--ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
37974395706A-FA1125125--ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35772974706A-FA110007000175706A-FA1100706A-FA1100 700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミ ハンマーキャスター 07000175700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミハンマーキャスター1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする