曜日別特売

915EA・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付

915EA・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付 - ハンマーキャスター915EA・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付 - ハンマーキャスター
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車形状自在車S車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)40適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35693217915EA-FR10010050M16×2.040139
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35693226915EA-FR12512550M16×2.040167
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35693235915EA-FR757560M16×2.040114
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
35693262916EA-FR10010050M16×2.040139
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
35693271916EA-FR757560M16×2.040114
オープン2,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする