ハンマーキャスター
915EK・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付
車輪幅(mm)
27
取付方式
差込ボスタイプ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
40
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35693244
915EK-FR75
CADデータダウンロード
75
60
22×40
110
ゴム(ボールB入)車
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974605
915EK-FR100
CADデータダウンロード
100
50
22×40
135
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37974614
915EK-FR125
CADデータダウンロード
125
50
22×40
163
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください