ハンマーキャスター
920EA・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
車輪幅(mm)
27
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35693305
920EA-FR75
CADデータダウンロード
75
60
M16×2.0
40
114
ゴム(ボールB入)車
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37974711
920EA-FR100
CADデータダウンロード
100
50
M16×2.0
40
139
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37974727
920EA-FR125
CADデータダウンロード
125
50
M16×2.0
40
167
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください