ハンマーキャスター
クッションキャスター940BEA・ねじ込み式・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
材質(車輪)
ウレタン(B入)車
形状
自在車
車輪幅(mm)
27
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
429E-BLB100
旋回半径(mm)
82~85
ストッパー
なし
偏芯E1~E2(mm)
30~33
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
衝撃吸収
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35693445
940BEA-UZ100 Φ2.0mm
100
6
M12×1.75
20
148~140
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35693454
940BEA-UZ100 Φ2.0mm
100
6
UNF1/2×20山
25
148~140
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35770506
940BEA-UZ100 Φ2.3mm
100
12
M12×1.75
20
148~140
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35770515
940BEA-UZ100 Φ2.6mm
100
18
M12×1.75
20
148~140
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35770524
940BEA-UZ100 Φ2.9mm
100
24
M12×1.75
20
148~140
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35770533
940BEA-UZ100 Φ3.2mm
100
30
M12×1.75
20
148~140
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
12日以内出荷
返品不可
35770542
940BEA-UZ100 Φ2.3mm
100
12
UNF1/2×20山
25
148~140
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35770551
940BEA-UZ100 Φ2.6mm
100
18
UNF1/2×20山
25
148~140
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35770567
940BEA-UZ100 Φ2.9mm
100
24
UNF1/2×20山
25
148~140
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35770576
940BEA-UZ100 Φ3.2m
100
30
UNF1/2×20山
25
148~140
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください