ハンマーキャスター
400F0S・旋回ストップ機能付自在車(ゴム車)
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
旋回ロック付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35689613
400F0S-R125
125
150
120×120
120×120
174
ゴム車
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962565
400F0S-R100
100
120
108×108
108×108
140
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37962574
400F0S-R150
150
160
130×130
130×130
199
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください