ハンマーキャスター
400F0S・旋回ストップ機能付自在車(ゴム車・B入)
ストッパー
旋回ロック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35689622
400F0S-RB100
100
120
108×108
108×108
140
ゴム(ボールB入)車
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962583
400F0S-RB125
125
150
120×120
120×120
174
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962592
400F0S-RB150
150
160
130×130
130×130
199
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962531
400F0S-NB125
125
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください