曜日別特売

静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE

静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE - ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE - ハンマーキャスター
(2件のレビュー)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。

用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35771635413BBE-FR10010050100×5882×40122
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37157093413BBE-FR12512560100×5882×40148
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35771635
2021-04-12
用途: 作業台
サービス業

滑りがよく静かなキャスターでした。耐久性は申し分なさそうです。リピートしたい商品です。

対象商品 : 35771635
2018-04-02
用途: 使用中の台車の交換用に
BRIDGE

文字通り、床、コンクリート等どこでも静かで気兼ねなく使用できます。ベアリング入りなので動きもスムーズになり大満足です。おすすめ商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする