ハンマーキャスター
451A・自在車(ゴム車)
(1件のレビュー)
車輪幅(mm)
20
金具仕上
黒亜鉛メッキ
車輪No.
425E-R50
旋回半径(mm)
53
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692702
451A-20R50
50
30
W3/8×16山
20
68
ゴム車
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
35692711
451A-30R50
50
30
M12×1.25
14
68
ゴム車
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
37972837
451A-10R50
50
30
UNF1/2×20山
14
68
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください