曜日別特売

低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入)

低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) - ハンマーキャスター低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) - ハンマーキャスター低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) - ハンマーキャスター

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。
重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。

用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※ストッパー付545HAと併用できます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35772791540HA-NRB6565250M20×2.54094
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
37973546540HA-NRB7575250M20×2.540104
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする