曜日別特売

低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入)

低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター
(2件のレビュー)
材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37973564540SA-BAU5050200M20×2.54083
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
37973573540SA-BAU6565200M20×2.54094
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
35772807540SA-BAU7575200M20×2.540104
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37973564
2021-10-13
用途: 米乾燥機の移動用として使用
農・林・水産業

低重心でここまでの荷重に耐えられる商品は、ないと思います。3年以上たちましたが経年変化もなくスムーズ作動です価格は、少し高い感じですが、価格以上の商品ではないかと思っています。

対象商品 : 37973564
2018-04-07
用途: ナガサキの2tエアージャッキに使用
池田鉄工所製造業

取付穴がもともとΦ16だったのでΦ20に明け直して使っています。
動きが良すぎてビックリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする