ハンマーキャスター
低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、獣荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
40
金具仕上
黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)
29
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※自在車540SAと併用できます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35772904
545SA-NRB65
65
200
M20×2.5
40
94
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
37973722
545SA-NRB75
75
200
M20×2.5
40
104
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください