ニトムズ
オフィスコロコロスペアテープ
仕様
すじ塗り粘着加工
特殊ミシン目
矢じるし印刷
ドライエッジ
巻芯内径 76.5mm
テープ幅(mm)
187
巻芯径(Φmm)
76.5
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用
トラスコ品番
335-1122
材質
テープ/すじ塗り粘着加工紙
質量(kg)
4
本体サイズ(mm)
330×195×225
サイズ(mm)
幅187×40
入数
6巻
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(6巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35527965
C1530
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください