曜日別特売

オフィスコロコロ伸縮本体320

オフィスコロコロ伸縮本体320 - ニトムズ
(3件のレビュー)
材質
テープ/特殊粘着加工紙
シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ
グリップ、テープ受け
ケース/ポリプロピレン
全長(mm)
(最長)1050
(最短)590
テープ幅(mm)320付属品テープ 幅320mm×50周巻・1巻トラスコ品番356-0627質量(kg)1.4巻数50周本体サイズ(mm)350×620×125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体適合用途カーペット用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35528017C3280
5,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35528017
2023-04-29
用途: ペットの抜け毛掃除
不動産業

一度に広い範囲を掃除できるので、とても楽ちんです。

対象商品 : 35528017
2020-09-10
用途: カーペットの掃除
建設業・工事業

使用時の製品を見て、全ての人がビックリして必ず1回コロコロします。

対象商品 : 35528017
2015-12-02
用途: パンチカーペットの清掃

一般に売られている小型のものと違って、巾が広いこともメリットだが、
とにかく直径の大きさによる外周の長さが良い。
一般サイズだとチマチマ粘着テープを剥がさなければいけないが、
これだと作業効率が良い。
ただ巻数がそのぶん少なそうなのと、柄が柔らかすぎる。
柄の部分だけ、代替のものを探して硬くして使いたいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする