充電式ブロワー

充電式ブロワー - エレテカ充電式ブロワー - エレテカ

軽量ハイパワー風量

付属品
急速充電器×1個
バッテリー×1個
送風管×1セット
バッテリー容量(Ah)1.5風速(m/s)弱:36、強:52全長(mm)920充電時間(分)約50質量(kg)1.24全高(mm)180連続使用時間(分)約30幅(mm)160電圧(V)DC14.4風量(m3/min)Ⅰ(弱):90、Ⅱ(強):130適合バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35528281EBL14
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする