仕上釘打機

仕上釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

スマートプッシュ機構搭載できれいな仕上がりを実現!
大形で脚立などに掛けやすく、狭い場所でも作業しやすい回転式フック。
狭い溝も打ち込みやすいスリムな先端形状です。

付属品保護メガネ、ケース、油さし、4mm六角棒スパナ、ノーズキャップ(平打ち用2個、フロア用1個)質量(kg)1.3使用ホース内径(Φmm)6以上使用釘(mm)(仕上釘)長さ15~55、(超仕上釘)長さ15~50使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.78[4.5~8]空気消費量(L/本)0.8(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)240×61×248使用釘(装てん数)100本(1連)内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35563096NT55M2
68,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35563096
2017-04-28
用途: リフォーム工事
宗教法人 観正寺医療・福祉・介護関連業

主にフローリング工事に使用している、使い勝手わ大変良い、巾木の止めにも目立たずに、満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする