コインカウンター

コインカウンター - ナカバヤシコインカウンター - ナカバヤシ
(5件のレビュー)

硬貨の整理・計算に便利。スタンド部は折りたたみできるので、コンパクトに収納できます。6種類の硬貨各50枚収納に対応しています。
視認性を考慮した金額表示になっています。

材質ABS樹脂本体質量(g)約225本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×160×30(スタンド使用時:H80)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35563473NC-101
2,250
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35563473
2023-03-30
用途: 父の買い物における小銭の整理
その他業種

老いた父が買い物の度にもらった釣銭をひとつの袋に混ぜて入れており増えるばかり。そこで小銭が金種で分けられるこの製品を購入。今では気に入ったようで買い物から帰るとすぐに金種の整理ができるようになった。ボケ防止にもなるかな。

対象商品 : 35563473
2021-07-12
用途: レジ金
卸売・小売業

レジ金清算時に活用しています。
目盛りがあり一目で確認できるため楽です。

対象商品 : 35563473
2016-11-02
用途: コインかぞえ
株式会社森田屋酒店

一見使いにくそうですが、すぐになれ中々すぐれているとおもいます。

対象商品 : 35563473
2015-05-01
用途: 会計のときにコインの集計(それ以外にどのような作業で使うか思いつきませんが・・・)
自動車・二輪車・自転車関連業

当社では、エクセルで作製した現金集計表というものでデータ化して保存しているので、コインの枚数が分かったほうが良いのですが、それが一見するだけでは分からない。少ない枚数では誤差は生じにくいですが、枚数が増えると1、2枚の誤差が出ます。(コインにも摩耗、変形が少なからずあるので)
改善点としては、10枚ずつに区切れるようにするとか、もっとコインがきっちり入って傾かないようにするとかすれば、良くなるのではないでしょうか。
下記の、取材がどのような取材になるか明記されていないので、許可するかどうか判断に迷います。

5が参考にしています
対象商品 : 35563473
2013-01-27
用途: つり銭のカウント
勝商塾

金種ごとの合計金額はわかりやすいのですが、枚数もわかるようにして欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする