曜日別特売

コンパクトLCDサーモメーターステー

コンパクトLCDサーモメーターステー - TAKEGAWA(武川)
(3件のレビュー)

コンパクトLCDサーモメーターに最適なシングルマウントステーです。
左右のミラーホルダーやハンドルポスト等にM10やM8ボルトで固定することが出来ます。又、表裏どちらにでも0度~約45度の範囲で曲げることが出来ます。
すでに、他のデジタル温度計をお持ちの方もご使用頂けます。

付属品面ファスナー寸法(mm)(貼付け部)28X44材質/仕上(ステー)ステンレス/ヘアライン処理内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7286076909-01-1023
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
3556371709-01-1023
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3556371709-01-10237286076909-01-102309-01-1023 コンパクトLCDサーモメーターステー TAKEGAWA(武川) 72860769コンパクトLCDサーモメーターステーTAKEGAWA(武川)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35563717
2021-03-24
用途: バイク
その他業種

w1saに使用。特に問題なく使えました。ありがとうございました

対象商品 : 35563717
2020-03-26
用途: バイクの油温管理
repair shop 池田自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで場所を取らないので良いですね。
見た目もシンプルなので気に入ってます

対象商品 : 35563717
2012-04-06
用途: テンプメーター取り付け台

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする