ドルゴ 通気弁

ドルゴ 通気弁 - 森永エンジニアリングドルゴ 通気弁 - 森永エンジニアリングドルゴ 通気弁 - 森永エンジニアリングドルゴ 通気弁 - 森永エンジニアリングドルゴ 通気弁 - 森永エンジニアリング
(1件のレビュー)

今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。
点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。

材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン材質(ゴムシール)EPDM内容量1個
注意
※防寒カバーは、結露防止のため取付けたまま使用して下さい。
※ドルゴ通気弁を隠ぺい部に設置する場合は、必ず点検口を設けて下さい。
※寸法D'(mm)、寸法H'(mm)は防寒カバー着用時の寸法になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D'(mm)
寸法D(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35594474JDE-40823958Φ12024843214512148.340
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
35594483JDE-50853961Φ12024843214812460.350
8,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
35594492JDE-651004571Φ155291183217114576.465
9,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
35594501JDE-751145076Φ180381403218616489.975
9,700
6,398
7,038(税込)
当日出荷
35594517JDE-1001105886Φ2102417032199168115100
13,400
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35594517
2017-02-26
用途: 排水のエア抜き
株式会社友佳設備電気・ガス・熱供給・水道業

既存の商品の後継品だったので作業もスムーズに行えました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする