曜日別特売

ドルゴ 通気弁(屋外設置用)

ドルゴ 通気弁(屋外設置用) - 森永エンジニアリングドルゴ 通気弁(屋外設置用) - 森永エンジニアリングドルゴ 通気弁(屋外設置用) - 森永エンジニアリング

アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。
強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。
万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。

材質
【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂
【ゴムシール】EPDM
【ゴムリング】CR
【防寒カバー】発泡ポリスチレン
【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
使用場所野外材質(ゴムシール)EPDM内容量1個
注意
※通気弁を逆さのまま長時間放置しないで下さい。
※ドルゴ通気弁を隠ぺい部に設置する場合は、必ず点検口を設けて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D'(mm)
寸法D(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35594526JDEC-50853961Φ123248415512460.350
14,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
35594535JDEC-751145076Φ1833814019216489.475
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
35594544JDEC-1001105886Φ21324170205168114.5100
23,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする