曜日別特売

スーパーコンパクトフレキダクト

スーパーコンパクトフレキダクト - クリモト(栗本鉄工所)スーパーコンパクトフレキダクト - クリモト(栗本鉄工所)
(2件のレビュー)

Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。

長さ(m)2.5(圧縮時0.5)耐熱性(許容温度)100℃融点(℃)Al660内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35594982100×0.5m100
1
2,198
2,418(税込)
2以上
1,690
1,859(税込)
当日出荷
35594991150×0.5m150
1
2,998
3,298(税込)
2以上
1,890
2,079(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35594982
2020-09-28
用途: 薪ストーブの吸気ダクト
医療・福祉・介護関連業

非常に良く伸びて、押し込むと元に戻るので、半分に切って使用しました。90°曲げにも柔軟に変形してくれるので吸気ダクトのズレをこのフレキで合わせることが出来ました。但し、100Φのステンレス煙突が入るダクトにそのままでは入りませんでしたので、少し伸ばしてねじ込みました。ゆるゆるよりマシなのでちょっとの手間はかかりましたが良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35594982
2017-08-04
用途: スポットクーラーのダクト

フレキダクトと言う名称だが、余りフレキシブルさは無い。
結構端っこを動かすとホースが着いてくる。
曲げにくい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする