曜日別特売

プッシュロックⅡユニオンメスアダプター

プッシュロックⅡユニオンメスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュロックⅡユニオンメスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
仕様
平行ネジ品。
パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L2(mm)16.0内容量1個
注意
※パッキン破損防止のため適正トルクで締め付け願います。ノンアスベストパッキンの締め付けトルクの目安は下記として下さい。また気密テストで検査を実施する場合は、浸透漏れ防止のためパッキンに水を含ませてから使用して下さい。G1/2:25N・m、G3/4:45N・m、G1:70N・m(EPDMパッキンをご使用の際は4~6N・mを推奨します)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじ径M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35596723KAU16J16AG3/4
2,910
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
35596705KAU10J10AG1/2
2,070
取扱い終了
代替品有
35596714KAU13J13AG1/2
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
35596732KAU20J20AG3/4
5,830
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35596705KAU10J35597335NAU10JKAU10J プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597335プッシュマスターユニオンメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35596714KAU13J54092579NAU13JJKAU13J プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 54092579プッシュマスターユニオンメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35596732KAU20J41959077NAU20JKAU20J プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41959077プッシュマスターユニオンメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)1個
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする