プッシュロックⅡコネクターストレート

プッシュロックⅡコネクターストレート - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュロックⅡコネクターストレート - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュロックⅡコネクターストレート - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュロックⅡコネクターストレート - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)
形状ストレート材質ポリブテン(PB)種類塩ビ・樹脂管用継手内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35596775KCS10J29--57.5
1,200
819
901(税込)
当日出荷
35596802KCS10X16J-38.62975
1,890
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
35596784KCS13J33--57.5
980
取扱い終了
代替品有
35596793KCS16J38.6--59.5
1,490
取扱い終了
代替品有
35596811KCS13X20J-46.23387.6
2,350
取扱い終了
代替品有
35596827KCS13X16J-38.63375
1,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
35596836KCS16X20J-46.238.684.6
2,500
取扱い終了
代替品有
35596845KCS20J46.2--69.8
3,350
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35596784KCS13J35597405NCS13JKCS13J プッシュマスターコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597405プッシュマスターコネクターストレートBRIDGESTONE(ブリヂストン)1個
879
税込967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35596793KCS16J35597414NCS16JKCS16J プッシュマスターコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597414プッシュマスターコネクターストレートBRIDGESTONE(ブリヂストン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35596811KCS13X20J54048786NCS13X20JKCS13X20J プッシュマスター異径ソケット BRIDGESTONE(ブリヂストン) 54048786プッシュマスター異径ソケットBRIDGESTONE(ブリヂストン)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35596827KCS13X16J35597432NCS13X16JKCS13X16J プッシュマスターコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597432プッシュマスターコネクターストレートBRIDGESTONE(ブリヂストン)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35596836KCS16X20J41959104NCS16X20JKCS16X20J プッシュマスターコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41959104プッシュマスターコネクターストレートBRIDGESTONE(ブリヂストン)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35596845KCS20J35597423NCS20JKCS20J プッシュマスターコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597423プッシュマスターコネクターストレートBRIDGESTONE(ブリヂストン)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35596827
2018-06-06
用途: 13から16にする。
電気・ガス・熱供給・水道業

4日間で届かない品物、一週間以上過ぎても物が届かないのでまだ使用できていない。やっかいな品物

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする