曜日別特売

プッシュマスターオスアダプター

プッシュマスターオスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターオスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターオスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターオスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターオスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターオスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターオスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(8件のレビュー)
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35597231NAM13J13R1/20.75
2,040
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35597247NAM16J16R3/40.75
3,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35597256NAM20J20R3/40.75
4,810
3,198
3,518(税込)
当日出荷
35597265NAM13J413G1/20.75
2,040
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54048558NAM16JB16R1/20.75
3,480
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
54048567NAM16J416G1/20.75
3,030
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35597265
2022-06-03
用途: 水道管凍結破損

パイプを25㎜差し込んだだけで、まったく漏れはありません。ブリジストンの製造品でびっくりです。

1が参考にしています
対象商品 : 35597231
2022-02-10
用途: 給水工事時使用
山陽設備

なくてはならない給水工事部材だと思います。毎日工事現場で使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 35597231
2019-04-23
用途: 隠蔽部水道管の入替に
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

住宅設備のリフォーム工事では当たり前の様に使う材料です。
ジョイントを袋から出して既設管に締め込み、後は新しい管を切って差し込むだけなのでとても工事が楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 35597231
2018-04-20
用途: エコキュート工事

エコキュート(温水器本体)の接続によく使います。
ブリヂストン製はGOODです。

対象商品 : 35597231
2017-03-18
用途: 設備工事
KOYO住建建設業・工事業

値段の割には、使い勝手もいいし、重宝しています。メーカーどうりですね。

対象商品 : 35597231
2015-04-28
用途: 水道工事

大変満足してます。

対象商品 : 35597231
2014-09-02
用途: 水道工事

使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 35597231
2013-02-21
用途: ボイラー配管
和田鉄工所

今工事中でまだテストはしていないのですが特に問題はありません今後も使ってゆきたいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする