曜日別特売

プッシュマスターメスアダプター

プッシュマスターメスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターメスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターメスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターメスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターメスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(3件のレビュー)
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc内容量1個
注意
※パッキン破損防止のため適正トルクで締め付け願います。ノンアスベストパッキンの締め付けトルクの目安は下記として下さい。また気密テストで検査を実施する場合は、浸透漏れ防止のためパッキンに水を含ませてから使用して下さい。G1/2:25N・m、G3/4:45N・m(EPDMパッキンをご使用の際は4~6N・mを推奨します)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35597274NAF13J413G1/20.75
2,040
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35597283NAF13J13Rc1/20.75
2,040
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35597292NAF16J16Rc3/40.75
3,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35597301NAF20J20Rc3/40.75
4,810
3,198
3,518(税込)
当日出荷
54048576NAF10J10Rc1/20.75
1,840
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35597274
2019-04-23
用途: 床下などの雄雄ねじとの接続に
電気・ガス・熱供給・水道業

床下の配管など、隠蔽部でパッキンを使いたく無い所て使います。
ネジ種だけ合えば管種変換に使いやすく、重宝してます。

2016-08-03
用途: 給湯工事
RINガス設備建設業・工事業

注文して、翌日届くので、とても助かります、管材屋の仕入れより、安いので有り難い!

対象商品 : 35597283
2013-11-12
用途: 水道工事
有限会社 スエナガヤ

非常に使いやすかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする