BRIDGESTONE(ブリヂストン)
プッシュマスター座付メスアダプター
仕様
テーパーネジ品
材質
CAC406(青銅)脱鉛処理他
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法F(mm)
46.0
寸法D(Φmm)
30.4
寸法E(mm)
36.0
寸法G(mm)
19.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径M
サイズ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13933545
NAF13JTM
Rc1/2
NAF13JTM
83.5
18.5
30.8
¥
3,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35597326
NAF13JT
Rc1/2
NAF13JT
53.8
15.0
17.0
¥
3,210
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材