プッシュマスター座なし水栓エルボ

プッシュマスター座なし水栓エルボ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター座なし水栓エルボ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状エルボサイズNAE13J3種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L1(mm)13.0寸法F(mm)26.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)47.9寸法L2(mm)39.0内容量1個
注意
※パッキン破損防止のため適正トルクで締め付け願います。ノンアスベストパッキンの締め付けトルクの目安は下記として下さい。また気密テストで検査を実施する場合は、透漏れ防止のためパッキンに水を含ませてから使用して下さい。G1/2:25N・m、G3/4:45N・m、G1:70N・mEPDMパッキンをご使用の際は4~6N・mを推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35597371NAE13J3Rc1/2
2,960
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする