プッシュマスターHIVP変換継手

プッシュマスターHIVP変換継手 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターHIVP変換継手 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターHIVP変換継手 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターHIVP変換継手 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターHIVP変換継手 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。

用途給水用途専用材質PVC他形状アダプター使用流体水(給水専用)内容量1個
注意
※60℃以上の高温になる所での保管は避けて下さい。変形や寸法変化の恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35597527NAH13JX13A13×13A0.75
2,500
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35597536NAH20JX20A20×20A0.75
4,650
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
54048813NAH16JX20A16×20A0.75
2,560
1,898
2,088(税込)
当日出荷
54048829NAH13JX20A13×20A0.75
2,560
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする