BRIDGESTONE(ブリヂストン)
プッシュマスターバルブ付オスアダプター
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
81.7
寸法A(mm)
27.0
寸法D(Φmm)
30.4
寸法H1(mm)
35.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35597545
NVM13J
R1/2
¥
5,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
35597554
NVM13J4
G1/2
¥
5,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材