HEIKO
手提げ紙袋
(1件のレビュー)
手紐
丸紐
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35651935
モノストライプ ブルー
115
320
310
晒クラフト紙
モノストライプ ブルー
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35651971
ロマネスク
115
320
310
晒クラフト紙
(柄)ロマネスク
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35651953
雲竜 青
115
320
310
片艶クラフト紙
(柄)雲竜 青
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35651944
モノストライプ ブルー
115
320
410
晒クラフト紙
モノストライプ ブルー
¥
4,150
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35651987
ロマネスク
115
320
410
晒クラフト紙
(柄)ロマネスク
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
35651962
雲竜 青
115
320
410
片艶クラフト紙
(柄)雲竜 青
¥
4,150
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35651865
ギンガム 赤
115
320
310
晒クラフト紙
ギンガム 赤
オープン
取扱い終了
35651892
スペル
115
320
310
未晒クラフト紙
(柄)スペル
オープン
取扱い終了
35651917
昇華
115
320
310
晒クラフト紙
(柄)昇華
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
35651874
ギンガム 赤
115
320
410
片艶クラフト紙
ギンガム 赤
オープン
取扱い終了
35651901
スペル
115
320
410
未晒クラフト紙
(柄)スペル
オープン
取扱い終了
35651926
昇華
115
320
410
晒クラフト紙
(柄)昇華
¥
4,150
取扱い終了
返品不可
35651883
ギンガム 赤
150
380
500
晒クラフト紙
ギンガム 赤
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください