手提げ紙袋

手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO
(4件のレビュー)

白筋無地

材質晒クラフト紙種類手提げ袋内容量1パック(50枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
紙厚(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35652827白筋無地 ブルー60180165ブルー80
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35652863白筋無地 ピンク60180165ピンク80
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35652836白筋無地 ブルー120210250ブルー80
オープン
取扱い終了
35652845白筋無地 ブルー115320310ブルー90
オープン
取扱い終了
35652854白筋無地 ブルー115320410ブルー100
オープン
取扱い終了
35652872白筋無地 ピンク120210250ピンク80
オープン
取扱い終了
35652881白筋無地 ピンク115320310ピンク90
オープン
取扱い終了
35652897白筋無地 ピンク115320410ピンク100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-01
用途: 焼き菓子を3つ入れました!
医療・福祉・介護関連業

自分で選んだ熊の印鑑を押してより可愛くしています!
少しだけのプレゼントですが、喜ばれて満足です!

対象商品 : 35652827
2023-07-17
用途: 小物用
その他業種

瓶詰め等など3個ずつきちんと入り
大変気に入ってます!

対象商品 : 35652827
2017-10-23
用途: 商品販売
サービス業

改善点をしいてあげましたら、もう少し厚みがあると嬉しいです。商品が小さいので大きさが丁度よいですし色も素敵ですね。

対象商品 : 35652863
2016-04-01
用途: 小さめのフラワーアレンジ
トータルフラワーズショップサービス業

色々なサイトを見たのですが、こちらが一番安いので購入致しました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする