HEIKO
キラキラバッグ
(1件のレビュー)
キラキラとした豪華なラッピング袋
種類
ラッピング袋
材質
アルミ蒸着PET
注意
※袋の内面はすべてシルバー色となっています。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35617102
-
1パック(10枚)
M
シルバー
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
残り3点です
35617032
-
1パック(10枚)
S
ゴールド
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
35617041
-
1パック(10枚)
M
ゴールド
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
35617057
-
1パック(10枚)
L
ゴールド
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
35617066
-
1パック(10枚)
LL
ゴールド
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
35617075
-
1パック(10枚)
3L
ゴールド
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
35617084
-
1パック(5枚)
4L
ゴールド
¥
4,750
取扱い終了
返品不可
35617093
-
1パック(10枚)
S
シルバー
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
35617111
-
1パック(10枚)
L
シルバー
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
35617127
-
1パック(10枚)
LL
シルバー
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
35617136
-
1パック(10枚)
3L
シルバー
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
35617145
-
1パック(5枚)
4L
シルバー
¥
4,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください