模造紙

模造紙 - HEIKO模造紙 - HEIKO模造紙 - HEIKO模造紙 - HEIKO模造紙 - HEIKO模造紙 - HEIKO模造紙 - HEIKO模造紙 - HEIKO
(7件のレビュー)
寸法(mm)1091×788内容量1パック(5枚)
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35684853-ピンク色上質中厚口
500
429
472(税込)
当日出荷
35684887-ブルー色上質中厚口
500
429
472(税込)
当日出荷
35684905-アカ色上質中厚口
500
429
472(税込)
当日出荷
35684914-クロ色上質中厚口
650
579
637(税込)
当日出荷
35684835-上質紙
450
389
428(税込)
当日出荷
79826025-若葉色上質紙 76.8g
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35684862-ウグイス色上質中厚口
500
取扱い終了
35684871-オレンジ色上質中厚口
500
取扱い終了
35684896-色上質中厚口
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79826025-35684835-- 模造紙 HEIKO 35684835模造紙HEIKO1パック(5枚)
389
税込428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 制作
医療・福祉・介護関連業

使い勝手がいいのでリピート
厚みもちょうどいいのでみんなが満足している

対象商品 : 35684914
2023-09-26
用途: 紫外線の漏洩防止
教育・研究機関

黒を購入し、紫外線ライトから出る紫外線の漏洩を防止するために使っています。模造紙ですから切って大きさを変えられるだけでなく、クリップで留めれば良いのでライトに合わせての着脱が容易です。多少の温度上昇はありますが、大丈夫です。

対象商品 : 35684853
2023-05-02
用途: 保育園で使用
教育・研究機関

色が選べて良い。長いものをどのように送るのだろうと思っていましたが、簡易包装で詰め物がきっちりしていて、無事に届きました。

対象商品 : 35684862
2023-01-17
用途: 作品展示
株式会社小石川書店卸売・小売業

包装、梱包とも問題なく商品も希望どうりで迅速な対応でした。

対象商品 : 35684871
2021-08-09
用途: 包装紙 撮影敷紙

今回、撮影や包装に使う為に購入
紙は思ったより厚くて良かった。
色はサンプルより濃い

対象商品 : 35684914
2017-03-21
用途: 写真撮影

バックに使用。意外としっかりしており予想以上に強い

対象商品 : 35684835
2014-09-09
用途: 作業カレンダー

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする