曜日別特売

【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm

【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm - ノーブランド
(7件のレビュー)

2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35619692-ステンレス(SUS304)20~5020~501.5
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619701-ステンレス(SUS304)20~5051~1001.5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619717-ステンレス(SUS304)20~50101~1501.5
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619726-ステンレス(SUS304)20~50151~2001.5
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619735-ステンレス(SUS304)20~50201~2501.5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619744-ステンレス(SUS304)20~50251~3001.5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619753-ステンレス(SUS304)20~50301~3501.5
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619762-ステンレス(SUS304)20~50351~4001.5
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619771-ステンレス(SUS304)20~50401~4501.5
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619787-ステンレス(SUS304)20~50451~5001.5
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619796-ステンレス(SUS304)20~50501~6001.5
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619805-ステンレス(SUS304)20~50601~8001.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619814-ステンレス(SUS304)20~50801~10001.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619823-ステンレス(SUS304)20~501001~12001.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619832-ステンレス(SUS304)20~501201~18001.5
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619841-ステンレス(SUS304)20~501801~24001.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619857-ステンレス(SUS304)51~10051~1001.5
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619866-ステンレス(SUS304)51~100101~1501.5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619875-ステンレス(SUS304)51~100151~2001.5
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619884-ステンレス(SUS304)51~100201~2501.5
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619893-ステンレス(SUS304)51~100251~3001.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619902-ステンレス(SUS304)51~100301~3501.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619911-ステンレス(SUS304)51~100351~4001.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619927-ステンレス(SUS304)51~100401~4501.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619936-ステンレス(SUS304)51~100451~5001.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619945-ステンレス(SUS304)51~100501~6001.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619954-ステンレス(SUS304)51~100601~8001.5
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619963-ステンレス(SUS304)51~100801~10001.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619972-ステンレス(SUS304)51~1001001~12001.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619981-ステンレス(SUS304)51~1001201~18001.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35619997-ステンレス(SUS304)51~1001801~24001.5
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620006-ステンレス(SUS304)101~150101~1501.5
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620015-ステンレス(SUS304)101~150151~2001.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620024-ステンレス(SUS304)101~150201~2501.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620033-ステンレス(SUS304)101~150251~3001.5
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620042-ステンレス(SUS304)101~150301~3501.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620051-ステンレス(SUS304)101~150351~4001.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620067-ステンレス(SUS304)101~150401~4501.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620076-ステンレス(SUS304)101~150451~5001.5
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620085-ステンレス(SUS304)101~150501~6001.5
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620094-ステンレス(SUS304)101~150601~8001.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620103-ステンレス(SUS304)101~150801~10001.5
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620112-ステンレス(SUS304)101~1501001~12001.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620121-ステンレス(SUS304)101~1501201~18001.5
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620137-ステンレス(SUS304)101~1501801~24001.5
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620146-ステンレス(SUS304)151~200151~2001.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620155-ステンレス(SUS304)151~200201~2501.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620164-ステンレス(SUS304)151~200251~3001.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620173-ステンレス(SUS304)151~200301~3501.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35620182-ステンレス(SUS304)151~200351~4001.5
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35620505
2024-04-13
用途: キッチンシンクのフタ代わりに
山貴電機工業

仕上がりに満足。思った以上にキレイでした。又注文したいと思います。

対象商品 : 35620907
2022-08-29
用途: 作業
製造業

金属ハニカムの中につかいました。とくに問題ありませんでした。

対象商品 : 35619866
2020-05-11
用途: トラックのサイドマーカーステー
創作家具工房 木工みんぐ

サイドマーカーのステーを作るため購入しました。既製品のステーにぴったりのサイズがなかったので、注文道理の寸法にカットしてもらえる品物は使いやすいです。1.5ミリのステンレスは、硬く穴あけや、折り曲げるのは、大変ですが、加工してしまうとしっかりしていて、変形せず丈夫なので
良いものができます。折り曲げ加工もしてもらえたら、よりありがたいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35620444
2019-09-12
用途: ステンレス流し台のサブ天板として
サービス業

流し台に天板が無い状態でしたがオフセットにて使わせていただきました。SUS304ステンレス は一般的なステンレス ですが1.5ミリですが強度は十分。マグネットは使用できませんが耐久性に優れた材ですね!重宝しています。安価に提供していただきありがとうございます!

対象商品 : 35620234
2017-12-06
用途: コンクリートブロック表面保護
その他業種

SUS304なので耐蝕性問題なし(屋外用途)
厚さ1.5mmで加工しやすかった
表面の光沢の問題なし

1が参考にしています
対象商品 : 35620724
2021-05-07
用途: 厨房の壁面の補強材として
アサダ店装

微妙な隙間はアングル、フラットバーで、壁は微妙に曲がっているのでアングルは是非必要

対象商品 : 35620103
2014-06-22
用途: オールステンレス製の車両架装部分に

ステンレスシャーリング板を数種類購入しましたが、どれもバリがひどく気をつけなければ手などを切ってしまいそうな感じでした。もう少し切れる刃を使用して欲しい。

MonotaROからの回答

メーカーに報告させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3282:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする