曜日別特売

【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm

【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm - ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm - ノーブランド
(4件のレビュー)

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.12切断公差(-0、+1)内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※長さ(mm)でご指定頂いた方向に研磨目が入ります。※WEBからの発注のみとなります。
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35625012-ステンレス(SUS304)20~5020~501.5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625021-ステンレス(SUS304)20~5051~1001.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625037-ステンレス(SUS304)20~50101~1501.5
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625046-ステンレス(SUS304)20~50151~2001.5
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625055-ステンレス(SUS304)20~50201~2501.5
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625064-ステンレス(SUS304)20~50251~3001.5
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625073-ステンレス(SUS304)20~50301~3501.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625082-ステンレス(SUS304)20~50351~4001.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625091-ステンレス(SUS304)20~50401~4501.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625107-ステンレス(SUS304)20~50451~5001.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625116-ステンレス(SUS304)20~50501~6001.5
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625125-ステンレス(SUS304)20~50601~8001.5
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625134-ステンレス(SUS304)20~50801~10001.5
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625143-ステンレス(SUS304)20~501001~12001.5
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625152-ステンレス(SUS304)20~501201~18001.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625161-ステンレス(SUS304)20~501801~24001.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625177-ステンレス(SUS304)51~10051~1001.5
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625186-ステンレス(SUS304)51~100101~1501.5
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625195-ステンレス(SUS304)51~100151~2001.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625204-ステンレス(SUS304)51~100201~2501.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625213-ステンレス(SUS304)51~100251~3001.5
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625222-ステンレス(SUS304)51~100301~3501.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625231-ステンレス(SUS304)51~100351~4001.5
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625247-ステンレス(SUS304)51~100401~4501.5
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625256-ステンレス(SUS304)51~100451~5001.5
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625265-ステンレス(SUS304)51~100501~6001.5
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625274-ステンレス(SUS304)51~100601~8001.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625283-ステンレス(SUS304)51~100801~10001.5
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625292-ステンレス(SUS304)51~1001001~12001.5
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625301-ステンレス(SUS304)51~1001201~18001.5
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625317-ステンレス(SUS304)51~1001801~24001.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625326-ステンレス(SUS304)101~150101~1501.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625335-ステンレス(SUS304)101~150151~2001.5
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625344-ステンレス(SUS304)101~150201~2501.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625353-ステンレス(SUS304)101~150251~3001.5
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625362-ステンレス(SUS304)101~150301~3501.5
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625371-ステンレス(SUS304)101~150351~4001.5
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625387-ステンレス(SUS304)101~150401~4501.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625396-ステンレス(SUS304)101~150451~5001.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625405-ステンレス(SUS304)101~150501~6001.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625414-ステンレス(SUS304)101~150601~8001.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625423-ステンレス(SUS304)101~150801~10001.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625432-ステンレス(SUS304)101~1501001~12001.5
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625441-ステンレス(SUS304)101~1501201~18001.5
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625457-ステンレス(SUS304)101~1501801~24001.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625466-ステンレス(SUS304)151~200151~2001.5
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625475-ステンレス(SUS304)151~200201~2501.5
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625484-ステンレス(SUS304)151~200251~3001.5
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625493-ステンレス(SUS304)151~200301~3501.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35625502-ステンレス(SUS304)151~200351~4001.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35625037
2022-09-25
用途: DIY作業

サイズバリエーションが多くホームセンターでも入手しにくいサイズが容易に購入できて大変助かります。

対象商品 : 35625143
2019-08-27
用途: 厨房器具の補修
サービス業

品質・サイズ問題ありません。
長物なのに送料が安いので助かります。
ただ、少しバリが残ってるのでヤスリ掛けは必須です。

対象商品 : 35625143
2019-04-16
用途: 玄関の仕切り板
株式会社ブルックス製造業

すごく丁寧な梱包だったんですが、板自体にかなり反りがありました。表面はすごくきれいで満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 35625755
2014-05-22
用途: 看板下地
株式会社ユニオン企画

全然問題なし。寸法を㍉単位で選べるので便利。
しいて言えば、ヘアーラインの目の方向をわかりやすくしてほしい。
(横方向だと思いますが、来るまで少し不安がありました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
202:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする