曜日別特売

スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑)

スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑) - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑) - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑) - 3M(スリーエム)
(8件のレビュー)

ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。
汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。
洗剤を併用するとより効果的です。業務用。

用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。種類ナイロンたわしトラスコ品番454-9414材質ナイロン・合成研磨粒子付厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230質量(g)23アズワン品番2-7505-01繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※プラスチック・漆器等傷つきやすいものへのご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3346336796 BST
278
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33463367
2024-05-07
用途: 鍋磨き
有限会社小松庵飲食業

かなり前から使っていますが、今回のは生地が薄く、すぐダメになってしまいます。見た目が同じなので、どれが厚いのかわかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 33463367
2023-04-07
用途: 塗装前の足付け
医療・福祉・介護関連業

塗装前の足付けに使用しましたが、かなり使いやすいし、持ちが良いです。
やっぱり3Mは良いです。
あとMonotaROさん品揃え最強

対象商品 : 33463367
2022-12-09
用途: 手洗い場清掃
株式会社オーテクス製造業

手洗い場に鉄粉が落ち、小さなサビがつきます。
このナイロンたわしがあれば、早いうちに除去できるので助かります。
少し大きめなので、半分にカットして使います。

対象商品 : 33463367
2021-07-26
用途: いろいろな作業に使用しています

スコッチ・ブライトの商品はどれも使いやすく、丈夫ですし、きれいに仕上がります。

対象商品 : 33463367
2019-02-22
用途: ルームクリーニング
建設業・工事業

十分使える。
一枚を切って使えば何現場かもつので助かってる。

2が参考にしています
対象商品 : 33463367
2016-10-14
用途: プラスチック製容器に付着した薬品等の汚れの除去

面が広い為、ブラシなどより効率的な作業が容易。また汚れも取りやすい。

対象商品 : 33463367
2017-05-15
用途: 飲食店の清掃時。

長年使ってます。安心して使用できる商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33463367
2015-08-19
用途: 清掃作業
株式会社東栄クリーン

安定感抜群!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする