曜日別特売

環境配慮型ゴムシート

環境配慮型ゴムシート - WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート - WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート - WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート - WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート - WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート - WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート - WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。

材質合成ゴム使用温度範囲(℃)約-30~120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35634024KGS0011100100836-3021ブラック
オープン
199
219(税込)
当日出荷
35634033KGS0021200200836-3022ブラック
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
35634042KGS0031300300836-3023ブラック
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
35634051KGS0043100100836-3024ブラック
オープン
299
329(税込)
当日出荷
35634067KGS0053200200836-3025ブラック
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
35634076KGS0063300300836-3026ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35634085KGS0075100100836-3027ブラック
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
35634094KGS0085200200836-3028ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
35634103KGS0095300300836-3029ブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
35634112KGS0101100100836-3030ホワイト
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
35634121KGS0123100100836-3032ホワイト
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
35634137KGS0145100100836-3034ホワイト
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35634137
2016-03-04
用途: ローラー試作
サービス業

臭いが少ないとあるものの、意図的に嗅ぐと頭が痛くなります。
どう言ったらよいか、、改装中店舗の臭いと言うか…
どちらかと言えば普通のCRの方が臭いが少ないと思います。
ただし今回購入した色は「白」の方です。
それ以外は問題がないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
722:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする